友屋
リボン・記章 大五方 安全ピン付
付属品
安全ピン
材質
レーヨン
寸法(mm)
花の直径:Φ70、タレ:W40×H180
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45834873
38-150XX
赤白
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45834889
38-151XX
桃白
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45834916
38-154XX
黄白
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834925
38-155XX
水白
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45834898
38-152**
白白
¥
130
取扱い終了
返品不可
45834907
38-153**
緑白
¥
130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください