友屋
サインボード A型 両面
(1件のレビュー)
寸法(幅W×高さH)(mm)
画面:400×685
材質
木製
質量(kg)
3
仕様
屋内仕様、注水置台使用可能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45835844
60514-01
ブラウン
400×410×860
¥
10,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45835853
60514-02
ホワイト
400×470×860
¥
10,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください