友屋
省スペースパネルスタンド スリム
付属品
バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質
スチール
質量(kg)
約3.2
適合サイズ(mm)
ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:510×300×960~1100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45835878
60580-01
クローム
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
45835887
60580-02
ブラック
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください