友屋
パーフェクトロールスクリーンバナー
仕様
バナー取付:上部クリップ式、下部テープ貼付
付属品
収納袋付
適合
推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
約5.6
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×1700~2200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:910×180×1700~2200
内容量
1台
注意
※メディア(図柄等)は商品に含まれておりません。別途ご用意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45835966
60016-01
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください