友屋
ナチュラルPOPボード専用スタンド
仕様
ナチュラルPOPボードA4・A5兼用
材質
木製
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:150×90×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45836316
60345BRN
ブラウン
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
45836325
60345NAT
ナチュラル
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください