友屋
ナチュラルPOPボード
(1件のレビュー)
材質
木製
フレーム幅(mm)
17
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示有効寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45836334
60583-1B
116×176
ブラウン
A5
150
150×210
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
45836343
60583-1N
116×176
ナチュラル
A5
150
150×210
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45836359
60584-1B
176×263
ブラウン
A4
300
210×297
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45836368
60584-1N
176×263
ナチュラル
A4
300
210×297
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください