友屋
エコ樽ディスプレイ台
材質
段ボール
寸法(幅W×高さH)(mm)
ボード:498×279
耐荷重(kg)
上段:約2、下段:約3
深さ(mm)
上段部:約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:500×255×797
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45836569
60625-01
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください