曜日別特売

マイクロオイルバインダー

マイクロオイルバインダー - WURTH(ウルト)

汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R)
(高度な吸収性、即効性)
素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します
1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社)
顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません
(汎用)
すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です
屋内と屋外でお使いいただけます
取り扱いが極めて簡単
顆粒は、液体を収集した後も硬いまま
ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能
最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります
(滑り止め)
顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません
ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。
(ドイツ路上スリップテスト)
North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。
(オイル吸着剤タイプIII/R)
固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。
マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。

用途
マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。
顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。
マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。
仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0質量(kg)コンテンツの重さ:10テラコッタタイプオイルアブソーバータイプIII / RpH値5.5乾燥質量(kg)495/m3容積20L設計細粒 / か焼物(焼成)香り中位ベース化学薬品:珪藻土(モラー)内容量1パック(10kg)
注意
※廃棄は、それぞれの液体に適用される指示に従って、ゴミ処理場または焼却炉を使用して行ってください。
※フッ化水素酸には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839274089061 081 1
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする