ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ

ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ - WURTH(ウルト)

ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動

適合1回のポンピングで正確な注出(6cm3)材質プラスチック質量(g)200(品目単位)高さ(cm)約40繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458393780891901088961 1
9,000
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする