WURTH(ウルト)
ハンドクリーナー用ポンプ
ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動
適合
1回のポンピングで正確な注出(6cm
3
)
材質
プラスチック
質量(g)
217(品目単位)
高さ(cm)
約40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839387
08919011 061 1
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください