インテリアクリーナー

インテリアクリーナー - WURTH(ウルト)

車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム
ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします
1回の動作で社内をクリーニング
静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます
車内の清潔さが持続します。
垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります
流れ出さないため使用量を節約
集中的に使用すると汚れが浮き上がる
繰り返し拭く必要がないため、時間を節約
外見は白色のフォーム
各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約
心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ
コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります
シリコン不使用

用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい透明容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL引火点(℃)-60香りピーチベース化学薬品:2-プロパノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)36ヶ月危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
注意
※繊細な面には、直接スプレーしないでください。清潔な布に車内クリーナーをスプレーし、クリーニングする部分を拭きます。高温の表面や直射日光ではお使いにならないでください。
※よく泡立つよう、使用前に缶をよく振ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458394840893033 089 1
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする