HHS5000 高性能オイル

HHS5000 高性能オイル - WURTH(ウルト)
(1件のレビュー)

耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤
確実な潤滑
潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力)
見えにくい箇所の潤滑に最適
確かな摩耗保護
PTFE配合
油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します
高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム
長期間効果を発揮
長期にわたって確実に腐食から保護
+200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない
炭化残留物なし
安全な使用
ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性
塗装面に対して影響を与えない
洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、およびアシッドフリー
従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。
したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。

用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※使用前毎に、商品番号0893 106 10のHHS(R)クリーンを使用して、確実に洗浄することをお勧めします。
※デイリーユースで最適な潤滑性を持続します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583949308931063 089 1
5,000
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45839493
2021-06-28
用途: ベアリングへの注油

高速回転するベアリング(たぶん200℃位になる)に注油して半年後に確認したら、まだ十分な粘度が残っていてびっくり。高いだけの事はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする