曜日別特売

シリコンスプレー

シリコンスプレー - WURTH(ウルト)

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止
ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止
コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護
帯電防止効果(防塵性)
絶縁性に優れ、湿気から保護
スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適
金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止
ホースの接続時など、潤滑剤として機能
耐染色性

仕様濃度:0.61g/cm3/20℃無色使用温度範囲(℃)-5~40温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件)容器スプレー缶容積500mLベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458395970893221 089 1
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする