伸縮式点検鏡

伸縮式点検鏡 GREAT TOOL
(1件のレビュー)

鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。

用途細かい物を探す際に 仕様伸縮式 伸縮範囲(mm)285~875 使用電池CR2032×2個 ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません) 鏡面寸法(mm)縦64×横42 内容量1個
注意
電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45842738 GTIM-31
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45842738
2023-08-23
用途:
メーター検針作業
サービス業

LEDが付いているので、暗いところを検針するのにとても役立っています。
鏡の柄がもっと長くなるのがあると有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする