WIZ'A
ロック式コンベックス
摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。
用途
長さの計測に
目盛
両面メートル目盛り
JIS規格
JIS1級
爪形状
移動爪(マグネット付)
テープ
摩擦に強いナイロン仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842975
WZC1635
3.5
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
45842984
WZC1955
5.5
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
45842993
WZC2555
5.5
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45843009
WZC2575
7.5
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
45842966
WZC1620
2
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください