ノーブランド
鉛テープ粘着付(純度99.9%)
(1件のレビュー)
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途
X線遮蔽、制振
長さ(mm)
5000
仕様
粘着テープ付
純度(%)
99.9以上
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
1
1.5
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46447197
-
40
1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447215
-
40
1.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447233
-
40
2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447188
-
30
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447206
-
30
1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447224
-
30
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100