ノーブランド
鉛コーナーテープ(純度99.9%)
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途
X線遮蔽、制振
長さ(mm)
910
幅(mm)
30+30
純度(%)
99以上
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46447249
-
1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447258
-
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447267
-
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46447276
-
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100