曜日別特売

ラスティングブル #801

ラスティングブル #801 - 福山ゴム工業ラスティングブル #801 - 福山ゴム工業ラスティングブル #801 - 福山ゴム工業ラスティングブル #801 - 福山ゴム工業ラスティングブル #801 - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

鋼製先芯で履きやすく脱げにくい。甲部分を従来より絞りかつつま先はオブリーク形状で爪先ゆったり設計。

形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)8号帆布種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)380材質(底部)ロール底RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45844393#80124.5オフホワイト
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45844409#80125オフホワイト
2,600
取扱い終了
45844418#80125.5オフホワイト
2,600
取扱い終了
45844427#80126オフホワイト
2,600
取扱い終了
45844436#80126.5オフホワイト
2,600
取扱い終了
45844445#80127オフホワイト
2,600
取扱い終了
45844454#80128オフホワイト
2,600
取扱い終了
45844463#80124.5ブラック
2,600
取扱い終了
45844479#80125ブラック
2,600
取扱い終了
45844488#80125.5ブラック
2,600
取扱い終了
45844497#80126ブラック
2,600
取扱い終了
45844506#80126.5ブラック
2,600
取扱い終了
45844515#80127ブラック
2,600
取扱い終了
45844524#80128ブラック
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45844524
2020-08-20
用途: 工場にて使用

鋼製先芯が靴の内側で段差を作り、それが足の指にあたり爪がはがれそうになる。
履きやすいので残念。段差部分にスポンジテープを張って凌いでいるが蒸れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする