曜日別特売

ラスティングブル #802

ラスティングブル #802 - 福山ゴム工業ラスティングブル #802 - 福山ゴム工業ラスティングブル #802 - 福山ゴム工業ラスティングブル #802 - 福山ゴム工業

Lasting Bullのローライダー安全スニーカーです。 鋼製先芯・合成皮革・ゴム製プレスソールでベンチレーション機能付き。

形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)合成皮革種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)460材質(底部)モールド底RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45844673#80224.5ベージュ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45844533#80224.5ホワイト
2,800
取扱い終了
45844549#80225ホワイト
2,800
取扱い終了
45844558#80225.5ホワイト
2,800
取扱い終了
45844567#80226ホワイト
2,800
取扱い終了
45844576#80226.5ホワイト
2,800
取扱い終了
45844585#80227ホワイト
2,800
取扱い終了
45844594#80228ホワイト
2,800
取扱い終了
45844603#80224.5ブラック
2,800
取扱い終了
45844619#80225ブラック
2,800
取扱い終了
45844628#80225.5ブラック
2,800
取扱い終了
45844637#80226ブラック
2,800
取扱い終了
45844646#80226.5ブラック
2,800
取扱い終了
45844655#80227ブラック
2,800
取扱い終了
45844664#80228ブラック
2,800
取扱い終了
45844689#80225ベージュ
2,800
取扱い終了
45844698#80225.5ベージュ
2,800
取扱い終了
45844707#80226ベージュ
2,800
取扱い終了
45844716#80226.5ベージュ
2,800
取扱い終了
45844725#80227ベージュ
2,800
取扱い終了
45844734#80228ベージュ
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする