アキレス
ワークマスターOSM抗ウイルス #500
効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。
抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。
機能
抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油
形状
ハイカット
色
ホワイト
材質(アッパー)
PVC
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
標準質量(g/片足)
700
材質(底部)
PVC
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45844953
#500
22
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45844969
#500
22.5
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45844978
#500
23
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45844987
#500
23.5
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45844996
#500
24
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845005
#500
24.5
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845014
#500
25
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845023
#500
25.5
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845039
#500
26
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845048
#500
26.5
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845057
#500
27
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845066
#500
28
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845075
#500
29
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
45845084
#500
30
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください