曜日別特売

ワークマスターOSM(透明底) #620

ワークマスターOSM(透明底) #620 - アキレスワークマスターOSM(透明底) #620 - アキレスワークマスターOSM(透明底) #620 - アキレスワークマスターOSM(透明底) #620 - アキレスワークマスターOSM(透明底) #620 - アキレス

悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えるため、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊配合をボディーに施した透明底の長靴です。

形状ハイカットホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴標準質量(g/片足)700機能耐油性材質(底部)PVC材質(先芯)なし内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45845109#62022.5
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845118#62023
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845127#62023.5
5,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
45845136#62024
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845145#62024.5
5,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
45845154#62025
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845163#62025.5
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845179#62026
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845188#62026.5
5,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
45845197#62027
5,000
3,998
4,398(税込)
49日以内出荷
45845206#62028
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45845215#62029
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45845224#62030
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45845093#62022
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする