曜日別特売

マンダム #56

マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五マンダム #56 - 丸五
(4件のレビュー)

履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。

種類作業靴標準質量(g/片足)300材質(底部)PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45845233#5623ブラックスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845249#5624ブラックスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845258#5625ブラックスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845267#5626ブラックスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45845276#5627ブラックスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45845285#5628ブラックスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45845294#5623カーキスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45845303#5624カーキスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45845319#5625カーキスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45845328#5626カーキスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45845337#5627カーキスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45845346#5628カーキスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45845477#5623ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845486#5624ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845495#5625ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845504#5626ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845513#5627ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845529#5628ホワイトスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
45845355#5623ネイビースニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845364#5624ネイビースニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845373#5625ネイビースニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845389#5626ネイビースニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845398#5627ネイビースニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845407#5628ネイビースニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845416#5623レッドスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845425#5624レッドスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845434#5625レッドスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845443#5626レッドスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845459#5627レッドスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
45845468#5628レッドスニーカースリッポンタイプローカットPVC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45845477
2024-07-23
用途: 雨天用
卸売・小売業

履く時にかかとが踏めるので、着脱がとても楽。重くないし、すべらなくて良い。ゴム系の靴にしてはクッション性もそこそこあって歩きやすいと思います。走るには向いてない。
白でも汚れにくくて良いと思う。サイズは迷って0.5大きめにしたら、若干ゆるかったが、かかと内側に何か貼れば十分な感じ。(幅普通、甲が薄い足です)

対象商品 : 45845337
2023-06-05
用途: 雨天時の屋外作業
第3倉庫自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地がピチピチ過ぎる。履き脱ぎし易いくらいガバガバの方が私は好み。

1が参考にしています
対象商品 : 45845258
2021-05-18
用途: ハウス内の農作業用、灌水後土が柔らかい時使用。
農・林・水産業

サイズがとても大きいSサイズで、2エルサイズのサイズの大きさ。

1が参考にしています
対象商品 : 45845276
2020-06-05
用途: 仕事靴
運輸・通信業

印象は重い。
幅は狭い。
甲のに当たる部分のゴムがきつい。
多少の雨は平気。
滑りにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする