曜日別特売

帆布ツールバケツ

帆布ツールバケツ - 大中産業
(2件のレビュー)

ナイロンベルトなので腐食しない
底は縫い目が表に出ず、ほつれ防止!

用途溶接、熱、火関連業 、電設・建設業 、塗装業。材質帆布・ナイロン高さ(mm)330深さ(mm)330フック有効径(mm)Φ50内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839615W270Φ270×330生成
3,050
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
45839624W300Φ300×330生成
3,300
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45839615
2024-10-13
用途: ボルト、工具入れとして。
株式会社一鋼建建設業・工事業

しっかりしたつくりです。
生地も強そうなので、この使い方ならかなり活躍の場がありそうです。

対象商品 : 45839615
2024-03-26
用途: 弱電工事作業
尾畑防災建設業・工事業

今まで使用していたものがベルトが長く肩から掛けれたので多くの道具や資材を運ぶとき助かっていたのですが、肩にかけるには短くてチョット残念かな
サイズやフック付きには満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする