大中産業
アルミ耐炎服足カバー
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
面ファスナで簡単装着。
用途
溶接、熱、火関連業。
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
長さ(mm)
足の甲:185
高さ(mm)
245
足首周り(cm)
38
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839755
ACA-F320
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください