曜日別特売

段ボール製ロードコーン(2枚=1本)

段ボール製ロードコーン(2枚=1本) - 山田ダンボール段ボール製ロードコーン(2枚=1本) - 山田ダンボール段ボール製ロードコーン(2枚=1本) - 山田ダンボール

屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
今までの樹脂製のロ-ドコーンに比べとってもエコなコーンです。
持ち運びラクラク!コンパクトに収納!!

用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。高さ(mm)700質量(g)420種類組立式寸法(cm)70×47RoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地再生紙使用マーク適合内容量1セット
注意
※段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842686ESC-R
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする