Packlite Nova パックライト ノバ ソーラー充電式 防水LEDランタン バッテリー容量(mAh)/1000

Packlite Nova パックライト ノバ ソーラー充電式 防水LEDランタン バッテリー容量(mAh)/1000 - ルミンエイド(LuminAID)
(1件のレビュー)

段階充電残量表示。
スナップストラップ3段階調整可能。
折り畳み時の厚さ2cmのコンパクト設計。

用途USB充電可能の防水ソーラーLEDランタン、防災グッズ、アウトドア、多機能ランタン、LEDライトとして。明るさ(Lm)最高輝度:75質量(g)140セット内容充電用microUSBケーブル機能4段階充電残量表示、スナップストラップ3段階調整可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×120バッテリー容量(mAh)1000充電方式USB 1~2時間、ソーラーパネル 10時間防水仕様IP67厚さ(cm)折畳み時:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45845626LUM-PLNVB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45845626
2023-02-09
用途: 犬の散歩など
製造業

ソーラー充電はまだ使用していません。
USBで充電して使っています。
とても明るく(明るさ調整付)充電もしっかり持つので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする