お風呂剃りでもパワーが落ちない「リニアモーター」駆動。
泡で肌にやさしくお風呂剃り「泡メイキングモード」搭載。
高精度になった「ヒゲセンサー」で、パワフルなシェービングへ。
用途電動シェーバー、電気シェーバー、電気かみそり、電動かみそり、カミソリとして。 防水仕様でお風呂で使える。適合リニアモーター駆動:約13000ストローク/分セット内容ポーチ、シェーバーホルダー、専用オイル、掃除用ブラシ質量(g)155電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)消費電力(W)6(充電時)電源充電式急速1時間充電機能パワーコントロール:ひげセンサー、スリット刃、マルチフィットアーク刃、泡メイキングモード、泡スルーヘッド、スイッチロックバッテリーリチウムイオン使用時間フル充電1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×160替刃仕様外刃/ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃/30°鋭角ナノエッジ保証期間お買い上げ日より1年充電方式ACアダプター、充電スタンド防水仕様IPX7基準洗浄方式清潔水洗い、ウォータースルー洗浄内容量1台