NewHikari
ペーパーホルダー クローム
サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。
用途
取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/紙切り板・バー:ステンレス(鏡面研磨仕上げ)
付属品
取り付けベース1個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×93×81
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×93×81
内容量
1個
注意
※ペーパー交換の為右側には120mmのスペースが必要です。
※芯なしペーパーは使用できません。
※直径120mm以下幅100~118mmのペーパーを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45845599
SH-AC10PH
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください