曜日別特売

タオルバー クローム

タオルバー クローム - NewHikariタオルバー クローム - NewHikariタオルバー クローム - NewHikariタオルバー クローム - NewHikariタオルバー クローム - NewHikari

サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。

用途取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。付属品取り付けベース2個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/バー:ステンレス(研磨仕上げ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×55×55.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55内容量1個
注意
※タオルバーはカットして長さ調整できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45845608SH-AC10TB
2,950
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする