NewHikari
タオルリング クローム
サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。
用途
取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。
付属品
取り付けベース1個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:2本
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/リング:ステンレス(研磨仕上げ)
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
208×105.5×55.5
材質(バー)
ステンレス(研磨仕上)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
208×55.5×105.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45845617
SH-AC10TR
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください