晴香堂(旧:オカモト産業)
オムニバス
最高級の香質を追求し、デザインで表現した逸品
用途
「オムニバス」は、個々に完成されたものを集めた最高級フレグランスです
取付
置き型
容量(mL)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45847909
3244
リッチアンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45847918
3246
リッチマグノリア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
45847927
3245
アクアティックオム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください