晴香堂(旧:オカモト産業)
キューシート下
さわやかに香ってスッキリ消臭!
用途
目立たず消臭できるシート下タイプ
取付
シート下
容量(mL)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45848015
3203
プラチナシャワー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
45847997
3219
フローラムチャーム
オープン
取扱い終了
代引不可
45848006
3202
スカッシュ
オープン
取扱い終了
45848024
3204
ホワイトムスク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください