ハンドルカバーフィックススポーツ編込み

ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム
(1件のレビュー)

パンチングレザーを使用したスポーティーなデザイン

用途編み込みタイプの本革ハンドルカバー レッド 材質天然皮革 サイズS ハンドル径(Φmm)365~379 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45848523 1761201
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45848523
2022-02-17
用途:
ハンドルリペア

ハリアー60系の傷隠しとして使用しました。ハンドル外形サイズは丁度良いですが、グリップの太い所は少し足りない箇所が有ります。しかし編み込みタイプなので見た目も悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする