曜日別特売

ノンスリップスマホスタンド

ノンスリップスマホスタンド - カシムラノンスリップスマホスタンド - カシムラノンスリップスマホスタンド - カシムラ

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内

レッド質量(g)90取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849214AT-51
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする