カーメイト
ハロゲンバルブザ・ブループラス
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
色
ホワイト光(WHITE)
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45849555
BD1129N
21
H11
63×32×40
800
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
45849573
BD429N
23
H4
75×43×48
1300/950
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
45849589
BD729N
11
H7
58×34×34
850
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
45849598
BD1029N
21
H8
63×32×40
450
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
45849607
BD629N
23
HB4/3
72×36×46
850
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
45849546
BD129N
6
H1
57×24×24
900
オープン
取扱い終了
45849564
BD329N
6
H3
41×22×22
900
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください