曜日別特売

ブラングAC-INモンスターフレグランス

ブラングAC-INモンスターフレグランス - カーメイトブラングAC-INモンスターフレグランス - カーメイトブラングAC-INモンスターフレグランス - カーメイトブラングAC-INモンスターフレグランス - カーメイトブラングAC-INモンスターフレグランス - カーメイトブラングAC-INモンスターフレグランス - カーメイト
(3件のレビュー)

エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。

ホワイト(WHITE)取付エアコン取付質量(g)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849783H12911セット(5個)ホワイトムスク
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45849799H12031個アバフィッチ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45849808H12021個ブリリアントシャワー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
45849817H12051個シャインブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
45849826H12041個ワイルドベリー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
45849835H12011個ホワイトムスク
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45849783
2022-08-16
用途: 車内
その他業種

社用車の薬品臭がこもっているので、エアコンからいい香りが出てきて良かった。

対象商品 : 45849835
2022-02-03
用途: エアコンフィルター交換時
株式会社横浜モジレート

エアコンフィルター内に装着するため、目立たないのが良い。
前回の日持ちは、3個挿入でも1ヵ月程で香りが薄くなり思ったより短いと感じます。

対象商品 : 45849783
2019-11-20
用途:
建設業・工事業

値段の割には長続きしません。
今付けて2週間ほどですがもう匂いがなくなってます(__)
秋なのでそんなにエアコンも付けてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする