カーメイト
ウオークスルー収納ダスト
ウオークスルーにぴったりサイズの収納ボックス&ダスト。可動する仕切り2枚付きで使い方自由。
小物&お菓子や、分別ゴミなど。底面にスベリ止めつきウオークスルーにピッタリサイズ。
材質
表地:PVC、裏地:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×160×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45850149
CZ314
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください