曜日別特売

エクスクリアガラス内側クリーナEX

エクスクリアガラス内側クリーナEX - カーメイト
(1件のレビュー)

ガラスの内側専用に開発したガラスクリーナー。油溶性クリーナー&レベリング効果で、拭きにくいフロントガラスの内側も、拭きムラゼロに仕上げます。内容量50ml。専用クロス付き。

付属品専用クロス質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×36×36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850264C116
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45850264
2024-02-29
用途: フロントガラス等の清掃
建設業・工事業

今まで色々な物を使用したが一番いいと思う。拭きムラもまったくでない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする