センターコンソールゴミ箱

センターコンソールゴミ箱 - カーメイト
(1件のレビュー)

センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱
センターコンソールがある車に最適
本製品は、車のセンターコンソールに貼り付けるゴミ箱です。従来の置くタイプのゴミ箱は、容量は大きいが運転席から手が届きやすい位置に置けないため使いにくかったり、ドリンクホルダーやドアポケットに入れて使用するボトルタイプのゴミ箱は、使いやすい場所に置くことはできても容量が少なかったりしたが、本製品は少し手を伸ばせば届く位置に取り付けることができて、適度な容量があるセンターコンソールがある車に特化したゴミ箱です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101ブラック質量(g)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850334CZ488
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45850334
2021-05-05
用途: 車運転時
建設業・工事業

底部が少し狭くなっていて安定に欠けますが、見た目も機能的にも良く良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする