曜日別特売

センターコンソールゴミ箱カーボン調

センターコンソールゴミ箱カーボン調 - カーメイト

センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱
センターコンソールがある車に最適
小物入れとしても便利
ベースと本体の着脱が可能
選べるフタの開閉方向
ゴミ箱の中が見えないフタ付き
容量と飛び出しのバランスを考えた長方形デザイン
粘着テープ前処理用シート付属(1枚)
クッション付き粘着テープ

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101ブラック質量(g)185容量(L)1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850343CZ489
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする