カーメイト
消臭ゼリー300銀
銀イオン配合。車内の悪臭を強力消臭。ドリンクホルダーに設置できるドリンク缶サイズ。
香り
無香
色
ホワイト
容量(mL)
300
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×68×68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45850587
D71
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください