曜日別特売

スポットミラードアプリウス用

スポットミラードアプリウス用 - カーメイト

バックでの駐車がスムーズ!
プリウス(ZVW5#系,H27年12月~)のドアミラー専用のスポットミラーです。専用設計なので、後ろのタイヤ付近が確認できます。ブラインドスポットモニターはそのまま使用でき、両面テープで簡単に取付けでき、角度調整は不要です。

クローム(質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×11メーカートヨタ適合車種トヨタ プリウス用(ZVW5#系,H27年12月~)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850623NZ564
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする