ドクターデオプレミアムエアコン90日

ドクターデオプレミアムエアコン90日 - カーメイト
(2件のレビュー)

従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。コンパクトなエアコン取付タイプ。持続期間約90日間。

香り無香取付エアコン取付質量(g)30シリーズドクターデオ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×39×42使用期間約90日間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850885D232
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 車内消臭に

少し 小学校の「プール」のにおいがしますが これが効いている印なのでしょう このニオイ以外まったくしなくなります!

対象商品 : 45850885
2022-07-25
用途: 車の消臭
卸売・小売業

車のタバコ消臭に購入しました、当日はそんなに効果がわからなかったのですが翌日かなりにおいが和らいでました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする