曜日別特売

ドクターデオプレミアムエアコン取付90日詰替

ドクターデオプレミアムエアコン取付90日詰替 - カーメイト
(1件のレビュー)

従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。コンパクトなエアコン取付タイプ。持続期間約90日間。

香り無香取付エアコン取付質量(g)20シリーズドクターデオ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×40×26使用期間約90日間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850894D233
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45850894
2023-12-29
用途: 車の消臭に
サービス業

変にニオイがついたり、他の匂いでごまかしたりすることなく消臭できるうえ、取り付けが簡単なのでずっと使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする