ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用2連

ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用2連 - カーメイト
(1件のレビュー)

ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応

付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子ブラック質量(g)80電圧(V)12車/24車に対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37出力容量ソケット:7Aヒューズ容量(A)車輌側:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45851095CZ483
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45851095
2020-05-21
用途: ドライブレコーダーの取り付けに
株式会社トップスレンタカー自動車・二輪車・自転車関連業

+電源はワンタッチヒューズで取付ですが、付属されておりますヒューズとしっかり結合できるとよいかと思います。ちょっと外れやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする