カーメイト
ブラングパワーリキッドC
大型揮発パッドで香り立ち従来製品比2倍のリキッドフレグランス。
長持ち大容量。調香機能。消臭剤配合。
取付
置き型
質量(g)
410
タイプ
リキッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×67×67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45851296
L736
ワイルドベリー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
45851305
L735
ホワイトムスク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください