カーメイト
ルーノオムフレグランススティックリフィル
心地よい香りの男のナチュラル・エアコンフレグランス詰替え用 天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用 ホワイトベルガモットの香り
香り
ホワイトベルガモット
色
アイスブルー(ICE BLUE)
取付
エアコン取付
質量(g)
6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×90×47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45851786
H695
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください