錦産業
後席用アクアポケット収納ポケット付き
超~便利
収納ポケット付きシリーズに、アクアガードでおなじみの防水生地がラインナップ!
後席用シートカバー。
ポケットが5個もついてとても便利、収納性能抜群!
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
仕様
後席用
材質
表面:ポリエステル、裏面:合成ゴム
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※本革シートには使用する事ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45856869
WE-75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください