錦産業
シングルクッションチェックメッシュ低反発
通気性に優れたメッシュ素材のシングルクッション。
ブラックを基調としたチェック模様がスポーティーにもシンプルにも演出します。
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
材質
表面:PU・PVC混合 ポリエステル、中身:低反発ウレタンチップ、裏面:ポリエステル
適合寸法(cm)
約45×45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857097
DE-1085
ブラック/レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
45857106
DE-1084
ブラック/ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください