マックスウォッシュロングスポンジ

マックスウォッシュロングスポンジ - SOFT99マックスウォッシュロングスポンジ - SOFT99マックスウォッシュロングスポンジ - SOFT99マックスウォッシュロングスポンジ - SOFT99マックスウォッシュロングスポンジ - SOFT99
(3件のレビュー)

ミニバンやSUV、軽ハイトワゴンなど車高の高い車の洗車作業効率を追求した洗車スポンジ。全長73cm・スポンジ部45cmのロングスポンジで、ミニバンや軽ハイトワゴンなどの高いルーフや大面積のフロントガラスを一気に洗うことができ、脚立の移動や乗り降りの手間を軽減することはもちろん、下回りの洗浄もしゃがむことなく楽な姿勢で行うことができます。新開発のサスペンションホールを採用することで、曲面のボディ形状にしっかりフィット、驚くほど快適な作業性を実現しました。コーティング施工車対応。

材質グリップ部 ポリプロピレン、スポンジ部 ポリウレタンセット内容本体×1本、保管袋×1枚危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857228-
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『マックスウォッシュ ロングスポンジ』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857228
2023-03-24
用途: 洗車
製造業

長さは良いのですが、スポンジが思っていたより硬く、手から遠い先端付近は特に力が入りにくいために、車体にスポンジがフィットせず(点接触に近い状態)、私にはあまり使いやすくありませんでした。耐久性の問題もあるかもしれませんが、もう少しスポンジが柔らかい方がよかったと思いました。

対象商品 : 45857228
2022-04-13
用途: 洗車
製造業

ワンボックスの洗車に使用。適度な弾力と角度が車体にうまくフィットし洗車効率が上がります。

2022-07-06
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性がいまいちです。かなり大きいので全体的に洗剤と水を含ませることが難しく、どうしても先端に水と洗剤が集中します。そうなると先端が重くなり、スポンジと持ち手の接着部分がかなり早い段階で剥げてきました。そうなると先が不安定で使いにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする